Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais 48-530V SSP3A250BDR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halbleiterrelais, 48-530 VAC, 3x 50 A, momentans., E: 4-32 VDC
Halbleiterrelais, 48-530 VAC, 3x 50 A, momentans., E: 4-32 VDC
Halbleiterrelais, 48-530 VAC, 3x 50 A, momentans., E: 4-32 VDC
Artikel-Nr.:
     262-E783I12
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     SSP3A250BDR
EAN/GTIN:
     3606480579943
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Montageplatte
Halbleiterrelais 48-530V SSP3A250BDR
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
50 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
50 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
50 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
4 - 32 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48 - 530 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Weitere Suchbegriffe: industrierelais, Solid-State-Relais
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 117,08*
€ 139,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 125,38*
€ 146,66*
Frei Haus
ab € 123,84*
€ 150,20*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 126,34*
€ 150,50*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 147,44*
€ 171,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,68*
€ 204,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,95*
€ 202,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,90*
€ 196,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,76*
€ 193,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,44*
€ 175,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.