Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E784I41 Herst.-Nr.: XUSL4E30H076NM EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lichtvorhang 17m 760mm 30mm DC SendEmpf 19,2-28,8V M12 PNP XUSL4E30H076NM Weitere Informationen: | | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: | 0 | Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: | 0 | Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: | 0 | Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge: | 0 | Auflösung des Lichtvorhangs: | 0 mm | Ausführung des Schaltausgangs des OSSD: | PNP | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: | 0 - 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: | 0 - 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung DC: | 19.2 - 28.8 V | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Breite des Sensors: | 0 mm | Detektionsvermögen für Probekörper: | 30 mm | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | Höhe des Sensors: | 0 mm | Lieferumfang des Einwegsystems: | Sender und Empfänger | Länge des Sensors: | 0 mm | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: | 0 mA | Reaktionszeit: | 0 ms | Reichweite des Schutzfeldes: | 17 m | Schaltspannung des OSSD im High-Zustand: | 0 V | Schutzart (IP): | IP65 | Schutzfeldhöhe: | 760 mm | Sicherheitstyp nach IEC 61496-1: | 4 | Spannungsart: | DC | Umgebungstemperatur: | -10 - 55 °C | Wellenlänge des Sensors: | 0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.509,39* | € 1.638,50* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.649,39* | € 1.728,22* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.736,43* | € 1.821,46* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.799,42* | € 1.886,58* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 2.467,09* | € 2.544,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|