Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor rechteck 182x42mm XUZC180S21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör für Sensor, Reflektor, 42x182 mm
Zubehör für Sensor, Reflektor, 42x182 mm
Zubehör für Sensor, Reflektor, 42x182 mm
Artikel-Nr.:
     262-E784J35
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUZC180S21
EAN/GTIN:
     3389119056557
Suchbegriffe:
Reflektor für Lichtschranken
reflektor für lichtschranken
Reflektor rechteck 182x42mm XUZC180S21
Weitere Informationen:
Anzahl der Befestigungslöcher:
0
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
42 mm mm
Form:
rechteckig
Höhe:
182 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Reflektor, Reflektor für Lichtschranke
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
211 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 4,44*
€ 5,41*
22 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,58*
€ 5,48*
8 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 5,47*
€ 6,19*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 5,65*
€ 6,38*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 5,97*
€ 6,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 336,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.