Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktorkabel 8p 5m M12 Female abgew fr.Ende Polyurethan (PUR) XZCP53P11L5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchse M12, 90°, 8-polig, 5m vorverdrahtet
Buchse M12, 90°, 8-polig, 5m vorverdrahtet
Buchse M12, 90°, 8-polig, 5m vorverdrahtet
Artikel-Nr.:
     262-E785A29
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XZCP53P11L5
EAN/GTIN:
     3389119620499
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Aktorkabel 8p 5m M12 Female abgew fr.Ende Polyurethan (PUR) XZCP53P11L5
Weitere Informationen:
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
abgewinkelt
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Bemessungsspannung:
0 V V
Bemessungsstrom In:
0 A
Durchgangswiderstand:
0 mOhm
Kabellänge:
5 m m
Kabeltyp:
mehradrig
Polzahl:
8
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0 - 0 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
0 - 0 °C
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 24,97*
€ 33,27*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,46*
€ 33,59*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,39*
€ 34,12*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 29,77*
€ 39,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,54*
€ 40,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.