Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 0,6Nm 13mm N80050A0002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E787B57
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100025937
EAN/GTIN:
     4018359451349
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel
Drehmomentschlüssel 0,6Nm 13mm N80050A0002
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
13 mm
Anzugsdrehmoment:
0.6 - 0.6 Nm. Nm
Weitere Suchbegriffe: Momentschlüssel, Schlüssel, Torsionsschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 118,29*
€ 146,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 132,07*
€ 162,71*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,71*
€ 193,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,89*
€ 191,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,72*
€ 184,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,98*
€ 178,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,07*
€ 157,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.