Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmeldersensor UP System 55 UP alu 1,1m IP20 236626


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sensotec + Fernbedienung System 55 F Alu 236626
Sensotec + Fernbedienung System 55 F Alu 236626
Artikel-Nr.:
     262-E787F80
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     236626
EAN/GTIN:
     4010337014393
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Fernbedienung Bewegungsmelder
Bewegungsmeldersensor UP System 55 UP alu 1,1m IP20 236626
Weitere Informationen:
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Ausführung:
Bewegungsmelder
Erfassungswinkel horizontal:
0 - 0 °
Farbe:
Aluminium
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Max. Einschaltdauer:
90 min min
Max. Reichweite frontal:
6 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
4 m m
Min. Einschaltdauer:
1 s s
Montageart:
Unterputz
Montagehöhe:
1.1 m m
Treppenlichtautomatik:
ja
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Bewegungsmelder, automatik schalter, Automatik-Schalter Aufsatz, Bewegungsmelder Einbruch-Meldesysystem, Bewegungsmelder Funk-Alarmsystem, Bewegungsmelder-Sensor, Bewegungssensor, Bewegungswächter-System, Busch Wächter, Dual-Bewegungsmelder, Einbruchmelder, Funk-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Infrarotmelder, Innenraummelder, Komfort-Aufsatz, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Präsenzmelder, Raum-Überwachungsgerät, Sensor, Sensor für Automatikschalter, Sensor-Aufsatz, Standard-Aufsatz, System-Bewegungsmelder, System-Sensor, Systemwächter, Wächter, Wächtersensor, Wächter-Systemsensor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 116,69*
€ 146,06*
Frei Haus
ab € 120,92*
€ 151,85*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 124,75*
€ 155,42*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 125,09*
€ 156,58*
Frei Haus
ab € 125,71*
€ 157,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,58*
€ 186,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,10*
€ 181,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,97*
€ 173,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,98*
€ 167,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,09*
€ 148,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.