Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkorb ws Zubehör ST SLX/ELXBASKETGUARDWALL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutz SLX/ELX BASKET GUARD WALL
Schutz SLX/ELX BASKET GUARD WALL
Schutz SLX/ELX BASKET GUARD WALL
Artikel-Nr.:
     262-E787G95
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EN10077265
EAN/GTIN:
     4015120077265
Schutzkorb ws Zubehör ST SLX/ELXBASKETGUARDWALL
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzkorb
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 40,37*
€ 51,96*
€ 5,00*
ab € 40,21*
€ 52,20*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,55*
€ 53,21*
Frei Haus
ab € 41,43*
€ 53,71*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,55*
€ 53,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10077609
ab € 54,87*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10077616
ab € 69,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.