Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende Metall 350x600x400mm RAL7035 i.Feld 8PQ2035-6BA01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIVACON S4 Blende, H: 350mm B: 600mm, 8PQ20356BA01
SIVACON S4 Blende, H: 350mm B: 600mm, 8PQ20356BA01
Artikel-Nr.:
     262-E791A40
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ20356BA01
EAN/GTIN:
     4042948166734
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäusezubehör siemens
gehäuse, zubehör
Blende Metall 350x600x400mm RAL7035 i.Feld 8PQ2035-6BA01
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blende
Breite:
600 mm
Einbauort:
im Feld
Farbe:
grau
Höhe:
350 mm
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 48,22*
€ 62,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 48,72*
€ 62,76*
Frei Haus
ab € 49,99*
€ 64,40*
Frei Haus
ab € 59,79*
€ 76,04*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.