Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende Metall 50x800x400mm RAL7035 i.Feld 8PQ2005-8BA01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIVACON S4 Blende, H: 50mm B: 800mm, 8PQ20058BA01
SIVACON S4 Blende, H: 50mm B: 800mm, 8PQ20058BA01
Artikel-Nr.:
     262-E791A64
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ20058BA01
EAN/GTIN:
     4042948164402
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäusezubehör siemens
gehäuse, zubehör
Blende Metall 50x800x400mm RAL7035 i.Feld 8PQ2005-8BA01
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blende
Breite:
800 mm
Einbauort:
im Feld
Farbe:
grau
Höhe:
50 mm
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 31,88*
€ 42,33*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 32,06*
€ 42,45*
€ 6,90*
ab € 32,74*
€ 43,40*
€ 3,90*
ab € 32,89*
€ 43,46*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.