Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte 1600x400mm Metall 8PQ3000-0BA33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIVACON S4 Montageplatte, H: 1600mm B: 400mm, 8PQ30000BA33
SIVACON S4 Montageplatte, H: 1600mm B: 400mm, 8PQ30000BA33
Artikel-Nr.:
     262-E791B48
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ30000BA33
EAN/GTIN:
     4042948162682
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Montageplatte 1600x400mm Metall 8PQ3000-0BA33
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageplatte
Breite:
400 mm
Höhe:
1600 mm
RAL-Nummer:
0
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 139,66*
€ 174,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 140,08*
€ 174,64*
Frei Haus
ab € 140,92*
€ 174,84*
Frei Haus
ab € 145,58*
€ 181,12*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,64*
€ 207,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,82*
€ 204,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,95*
€ 197,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,02*
€ 190,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,08*
€ 166,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.