Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelträger Metall 8PQ3000-0BA43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIVACON S4 Kabeltrageisen, Profil C30x15mm, B: 800mm, 1 Pack=5 Stück, 8PQ30000BA
SIVACON S4 Kabeltrageisen, Profil C30x15mm, B: 800mm, 1 Pack=5 Stück, 8PQ30000BA
Artikel-Nr.:
     262-E791B52
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ30000BA43
EAN/GTIN:
     4042948161722
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabelabfangschiene
kabelabfangschiene siemens
Kabelträger Metall 8PQ3000-0BA43
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelträger
Breite:
800 mm
Höhe:
0 mm
RAL-Nummer:
0
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: kabelabfangschiene
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 104,28*
€ 129,12*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 105,51*
€ 129,68*
Frei Haus
ab € 105,84*
€ 130,32*
Frei Haus
ab € 108,93*
€ 134,14*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,68*
€ 154,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,90*
€ 153,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,88*
€ 146,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,28*
€ 141,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,51*
€ 125,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8PQ3000-0BA73
ab € 57,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.