Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinraumventilator 100mm 230V Standard 92cbmh AP Kst ws IPX5 50Hz ECA100IPRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinraumventilator 100mm 230V Standard 92cbmh AP Kst ws IPX5 50Hz
Kleinraumventilator 100mm 230V Standard 92cbmh AP Kst ws IPX5 50Hz
Artikel-Nr.:
     262-E802G56
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0084.0200
EAN/GTIN:
     4012799842002
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
Kleinraumventilator 100mm 230V Standard 92cbmh AP Kst ws IPX5 50Hz ECA100IPRO
Weitere Informationen:
Ausführung:
axial
Bemessungsspannung:
230 V V
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Nennweite:
100 mm mm
Netzfrequenz:
50 Hz Hz
Richtung:
Entlüftung
Schutzart (IP):
IPX5
Volumenstrom:
92 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Zusammenstellung:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Badlüfter, Badventilator, Kleinraumventilator, bad lüfter, Aufputz-Kleinraum-Radialventilator, Kleinraum-Radialventilator, Radialventilator, Rohreinschubventilator, WC-Lüfter, WC-Ventilator
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 80,09*
€ 101,29*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 80,22*
€ 102,54*
4 Tage
27
€ 6,95*
ab € 80,37*
€ 102,55*
2 Tage
37
€ 4,95*
ab € 83,60*
€ 103,80*
3 Tage
11
€ 6,40*
ab € 86,38*
€ 106,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,35*
€ 117,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,57*
€ 107,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0092.0550
ab € 30,83*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0055.0090
ab € 75,16*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0123
ab € 11,93*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0805
ab € 73,04*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0821
ab € 27,43*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0823
ab € 51,50*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.0958
ab € 24,41*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.1564
ab € 133,57*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0500
ab € 39,71*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0499
ab € 44,17*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0126
ab € 89,48*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0127
ab € 104,67*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.0696
ab € 16,24*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1054
ab € 19,25*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1058
ab € 20,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.