Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel 25m ST 2fas 50125 OM2 or MM50125 O6013.25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-E808A90
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     O6013.25
EAN/GTIN:
     4049759177775
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL-Patchkabel 25m ST 2fas 50125 OM2 or MM50125 O6013.25
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
2
Faserart:
Multimode 50/125
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Kabeltyp:
Duplex
Kategorie:
OM2
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Länge:
25 m
Mantel-Farbe:
orange
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Metall
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Metall
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 16,52*
€ 23,24*
€ 4,90*
ab € 16,53*
€ 23,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 21,77*
€ 30,32*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.