Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsauslass Rohr beton Ø30mm 2f 90x45mm 9951


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E808E55
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9951
EAN/GTIN:
     7611614025902
Suchbegriffe:
Leitungsauslass
leitungsauslass
Leitungsauslass Rohr beton Ø30mm 2f 90x45mm 9951
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
2
Ausführung Leitungsauslass:
Rohr
Auslassbreite:
45 mm mm
Auslassdurchmesser:
30 mm mm
Auslasslänge:
90 mm mm
Montageart:
Beton
Weitere Suchbegriffe: Deckenauslass, Deckenauslass für Stegleitung, Deckenauslass mit Hakenschraube, Deckenleiste, End- und Übergangstülle, Leitungsauslass für Deckenleuchten, Rohrbogenstütze, Rohrstütze, Stegleitungs-Deckenauslass, Unterputz-Deckenauslass, Wand- und Deckenkrümmer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,70*
€ 2,19*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,9085*
€ 2,4585*
17 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,0635*
€ 2,6435*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 2,10844*
€ 2,69844*
1
€ 5,00*
ab € 1,74*
€ 2,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,69844*
€ 3,21114
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59844*
€ 3,09214
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,10844*
€ 2,50904
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 134,922* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.