Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose Beton Kst VerbDosekast IP3X quadrat 115x115x155mm 9908.21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E808E77
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9908.21
EAN/GTIN:
     7611614037752
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose Beton Kst VerbDosekast IP3X quadrat 115x115x155mm 9908.21
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
6
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
5
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Breite:
115 mm
Durchmesser:
0 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
grau
Form:
quadratisch
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
0
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Länge:
115 mm
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Montageart:
Betonbau
Schutzart (IP):
IP3X
Spezielle Anwendung:
ohne
Stutzen:
ohne
Tiefe:
155 - 155 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 21,30*
€ 26,90*
38 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 23,20514*
€ 29,18514*
1
€ 5,46*
ab € 21,98*
€ 30,17*
18 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 26,184*
€ 32,634*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 26,6373*
€ 33,2173*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 33,2173*
€ 39,52859
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,7573*
€ 37,79119
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,9173*
€ 36,79159
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,6373*
€ 31,69839
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 166,0865* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.