Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Steuerleitung 4x0,12 sw Ø12,5mm PVC Polyvinylchlorid (PVC) Farbe 0-60°C 91104.100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E809A06
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     91104.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Schaltleitung
PVC-Steuerleitung 4x0,12 sw Ø12,5mm PVC Polyvinylchlorid (PVC) Farbe 0-60°C 91104.100
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
4
Außendurchmesser ca.:
12.5 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Kabelgeometrie:
flach
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0.12 mm²
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Spezifizierung Aderisolation:
Polypropylen (PP)
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polypropylen (PP)
Tragorgan:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0 - 60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
0 - 60 °C
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 10,15*
€ 14,23*
€ 5,46*
ab € 11,61*
€ 16,23*
2 Tage
9
€ 6,40*
ab € 11,654*
€ 16,294*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,85*
€ 16,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,76*
€ 17,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,85*
€ 21,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,56*
€ 20,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,69*
€ 19,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,96*
€ 18,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,16*
€ 18,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,76*
€ 15,18
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1276* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.