Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-E809A35 Herst.-Nr.: 91106.100 EAN/GTIN: 4049759054861 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PVC-Steuerleitung 6x0,12 sw Ø17,5mm PVC Polyvinylchlorid (PVC) Farbe 0-60°C 91106.100 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ader-Kennzeichnung: | Farbe | Ader-Zahl: | 6 | Außendurchmesser ca.: | 17.5 mm | Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung: | ohne | Hilfsader-Nennquerschnitt: | 0 mm² | Kabelgeometrie: | flach | Leiter-Form: | rund | Leiter-Klasse: | Kl.2 = mehrdrähtig | Leiter-Material: | Kupfer | Leiter-Oberfläche: | blank | Leiternennquerschnitt: | 0.12 mm² | Mantel-Farbe: | schwarz | Mantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Schirm über Verseilelement: | ohne | Schirm über Verseilung: | ohne | Spezifizierung Mantelmaterial: | Polypropylen (PP) | Tragorgan: | ohne | Werkstoff der Aderisolation: | Polyvinylchlorid (PVC) | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: | 0 - 60 °C | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: | 0 - 60 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,90* | ab € 14,43* | € 19,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,46* | ab € 16,41* | € 22,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,40* | ab € 16,43* | € 22,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,90* | ab € 16,70* | € 22,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 262 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,95* | ab € 17,33* | € 23,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 262 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1733* pro Meter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 262 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 262 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|