Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 19 1HE 7Steckd 230V LED Rack-Stromverteilung m.LED-Anz Schaltbar 691688


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E809D01
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     691688
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Steckdosenleiste 19 1HE 7Steckd 230V LED Rack-Stromverteilung m.LED-Anz Schaltbar 691688
Weitere Informationen:
Anzahl der C13 Steckdosen:
0
Anzahl der C19 Steckdosen:
0
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Anzahl der Phasen:
1
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
7
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schutzkontakt Typ F
Befestigungsmaß:
483 mm
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge:
2 m
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Schaltbar:
ja
Versorgungsspannung:
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,77*
€ 116,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,73*
€ 115,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,72*
€ 109,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.