Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchpanel 24f SC 1HE max:24f 19Zoll B60223.24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E809E95
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     B60223.24
EAN/GTIN:
     4049759040574
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox
LWL-Patchpanel 24f SC 1HE max:24f 19Zoll B60223.24
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
grau
Faserart:
Multimode 50/125
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
RAL-Nummer:
7035
Steckverbindertyp außen:
SC
Steckverbindertyp innen:
SC
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 24 port 1u, lwl patchpanel, patchpanel 24 port, 19 Zoll-Frontplatte, 19 Zoll-Spleißbox, 19 Zoll-Spleißschublade, 19 Zoll-Verteilerrahmen, Fiber-Optic-Patchpanel, Fibre Optic-Patchpanel, FO-Patchpanel, Frontplatte, Frontplatte für Rangierverteiler, Gehäuse, Glasfaser Patchpanel, Glasfaserverteiler, Lichtwellenleiter-Verteiler, LWL-Frontplatte, LWL-Kleinverteiler, LWL-Kompakt-Spleißbox, LWL-Spleißbox, LWL-Spleißverteiler, LWL-Verteiler, LWL-Wandgehäuse, LWL-Wandspleißbox, LWL-Wandverteiler, Multimediagehäuse, Patchfeld, Patchpanel-Frontplatte, Rangierverteilerfrontplatte, Spleißboxgehäuse, Spleißgehäuse, Spleiß-Schublade, Verteilergehäuse, Verteilerkasten, Verteilerplatte, Wandgehäuse, Wandverteiler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
61 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,68*
€ 70,36*
€ 4,90*
ab € 59,69*
€ 70,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 78,56*
€ 91,61*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,61*
€ 109,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,29*
€ 103,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.