Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler Leiter Cu 12qmm SV Kl.5 rnd SV9340.860


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E810G31
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9340860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Flexibler Leiter Cu 12qmm SV Kl.5 rnd SV9340.860
Weitere Informationen:
Außendurchmesser ca.:
0 mm mm
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
12 mm²
Leitungs-Breite ca.:
0 mm mm
Leitungs-Höhe ca.:
0 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Erdanschlussleitung, Erdungslitze, Erdungsseil, ESUY, Feindrähtiger Leiter, Feinstdrähtiger Leiter, Flexibler Leiter, Litze, Litzenleiter, Seil
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,35*
€ 7,73*
13 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 5,49*
€ 7,92*
16 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,60*
€ 8,07*
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,64*
€ 8,12*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 5,67*
€ 8,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 5,64* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.