| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E810G33 Herst.-Nr.: 9340880 EAN/GTIN: 4028177502734 |
| |
|
| | |
| Anschlusskabel L130 mm, AWG 8 SV9340.880 Weitere Informationen: | | Außendurchmesser ca.: | 0 mm mm | Leiter-Form: | rund | Leiter-Klasse: | Kl.5 = feindrähtig | Leiter-Material: | Kupfer | Leiternennquerschnitt: | 8 mm² | Leitungs-Breite ca.: | 0 mm mm | Leitungs-Höhe ca.: | 0 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erdanschlussleitung, Erdungslitze, Erdungsseil, ESUY, Feindrähtiger Leiter, Feinstdrähtiger Leiter, Flexibler Leiter, Litze, Litzenleiter, Seil |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,97* | € 4,38* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 3,18* | € 4,68* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 3,27* | € 4,82* | | | | Lager 262 | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 3,29* | € 4,84* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 3,29* | € 4,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Paket (ab € 3,29* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|