Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienensystem 3p RiLine 60mmabst 23kA SV9342.800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SV 9342.800
Rittal SV 9342.800
Artikel-Nr.:
     262-E810G82
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9342800
EAN/GTIN:
     4028177503847
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
rittal gehäuse-zubehör
gehäuse, zubehör
Sammelschienensystem 3p RiLine 60mmabst 23kA SV9342.800
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
0 A
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
23 kA
Polzahl:
3
Schienenabstand:
60 mm mm
Schienenhöhe:
0 mm mm
Schienenstärke:
0 mm mm
Tiefe:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Sammelschienensystem, Sammelschienensystem für Verteiler
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,94*
€ 4,29*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,96*
€ 4,32*
31 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 3,05*
€ 4,45*
3 Tage
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,09*
€ 4,51*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,11*
€ 4,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9342820
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.