Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Einzugshilfe Kabelschlauch
>
Artikel
Aufziehwerkzeug 16mm PA6 bl HAT16-PA66-BU(10)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
HellermannTyton
Lager 262
Artikel-Nr.:
262-E810H15
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
161-60002
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Einzugshilfe Kabelschlauch
Einzugwerkzeug Kabelschlauch
Werkzeug für Kabelschlauch
Spiralband
Aufziehwerkzeug 16mm PA6 bl HAT16-PA66-BU(10)
Weitere Informationen:
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 V0
Farbe:
blau
Nenndurchmesser:
16 mm
UV-beständig:
ja
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Hellermann RG:65 V-Werkzeuge Andere
Weitere Suchbegriffe:
Spiralschlauch Schutz
,
spiralband hellermann
,
spiralband
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,42*
€ 3,032*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,30*
€ 3,07*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,18*
€ 3,18*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,606*
€ 3,456*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 31,41*
€ 40,64*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kabelbündelschlauch 13 mm - 16 mm, PP, schwarz, 25m + Werkzeug
HellermannTyton
161-64201
ab € 44,05*
Zubehör
HellermannTyton Helawrap Spiral-Kabelschutzschlauch PP Grau, für Kabel-Ø 13mm bis 16mm, Länge 25m Halogenfrei
HellermannTyton
161-64202 HWPP16-PP-GY
ab € 76,91*
Zubehör
HellermannTyton Helawrap Spiral-Kabelschutzschlauch PP Weiß, für Kabel-Ø 13mm bis 16mm, Länge 25m Halogenfrei
HellermannTyton
161-64207 HWPP16-PP-WH
ab € 67,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen