Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufziehwerkzeug 20mm PA6 bl HAT20-PA66-BU(10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufziehwerkzeug 20mm PA6 bl
Aufziehwerkzeug 20mm PA6 bl
Artikel-Nr.:
     262-E810H23
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-60003
EAN/GTIN:
     5022660178337
Suchbegriffe:
Einzugshilfe Kabelschlauch
Einzugwerkzeug Kabelschlauch
Werkzeug für Kabelschlauch
Spiralband
Aufziehwerkzeug 20mm PA6 bl HAT20-PA66-BU(10)
Weitere Informationen:
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 V0
Farbe:
blau
Nenndurchmesser:
20 mm
UV-beständig:
ja
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,48*
€ 3,87*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,234*
€ 4,314*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,243*
€ 4,333*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,332*
€ 4,452*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 44,34*
€ 56,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
161-64302
ab € 68,88*
Zubehör
HellermannTyton
161-64301 HWPP20-PP-BK
ab € 63,98*
Zubehör
HellermannTyton
161-64304 HWPP20-PP-WH
ab € 85,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.