Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankprofil ST Schraubbef metrisch vz M 500x35mm RZBA210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E811H90
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX046050R9999
EAN/GTIN:
     4011617460503
Suchbegriffe:
Profilschiene
profilschiene 300 mm
profilschiene
Schrankprofil ST Schraubbef metrisch vz M 500x35mm RZBA210
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Ausführung:
metrisch
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Länge:
500 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Profilhöhe der Tragschiene:
35 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 13,85*
€ 19,19*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 13,99*
€ 19,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,29*
€ 19,69*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,35*
€ 21,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,55*
€ 21,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.