| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E811I46 Herst.-Nr.: 2CPX046481R9999 EAN/GTIN: 4011617464815 |
| |
|
| | |
| Schaltschrankheizung 75W 110-240VUC RZH75 Weitere Informationen: | | Bemessungsleistung: | 75 W | Betriebsspannung AC 50 Hz: | 110 - 240 V | Betriebsspannung AC 60 Hz: | 110 - 240 V | Betriebsspannung DC: | 110 - 240 V | Breite: | 80 mm | Dauerheizleistung bei 10 °C: | 75 W | Höhe: | 80 mm | Schutzart (IP): | IP20 | Spannungsart: | AC/DC | Tiefe: | 155 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 112,14* | € 137,99* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 112,78* | € 138,59* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 116,19* | € 142,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 116,80* | € 143,49* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 125,17* | € 153,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|