| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E811I47 Herst.-Nr.: 2CPX046482R9999 EAN/GTIN: 4011617464822 |
| |
|
| | |
| Schaltschrankheizung 100W 110-240VUC RZH100 Weitere Informationen: | | Bemessungsleistung: | 100 W | Betriebsspannung AC 50 Hz: | 110 - 240 V | Betriebsspannung AC 60 Hz: | 110 - 240 V | Betriebsspannung DC: | 110 - 240 V | Breite: | 80 mm | Dauerheizleistung bei 10 °C: | 100 W | Höhe: | 80 mm | Schutzart (IP): | IP20 | Spannungsart: | AC/DC | Tiefe: | 155 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 126,96* | € 155,53* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 127,47* | € 156,12* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 132,01* | € 160,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 132,44* | € 161,83* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 144,06* | € 176,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|