Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse STKst IP65 B500xH650xT200mm ET200mm geschl FL119A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager FL119A Elektrische Abdeckung IP65
Hager FL119A Elektrische Abdeckung IP65
Artikel-Nr.:
     262-E812A36
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FL119A
EAN/GTIN:
     3250610674093
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Leergehäuse
Leergehäuse STKst IP65 B500xH650xT200mm ET200mm geschl FL119A
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
2
Anzahl der Module:
96
Anzahl der Reihen:
4
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Art der Abdeckung:
Deckel
Art der Tür:
Einzel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
500 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
22
Einbautiefe:
200 mm mm
Farbe:
grau
Funktionserhalt:
ohne
Höhe:
650 mm mm
Innentiefe:
200 mm
Materialstärke Gehäuse:
2 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
2 mm
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
630 A
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
I
Tiefe:
200 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech/Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, hager aufputzverteiler ip65, schalterabdeckung, leergehäuse ip65, Ableitergehäuse, Aluminium-Gehäuse, Automatenkasten, Bedienpultgehäuse, Blitzstromableitergehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Installations-Kleinverteiler-System, Isolierstoffgehäuse, Kleinverteiler, Kunststoff-Gehäuse, Leergehäuse/-Schrank, Leerschrank, Pultgehäuse, Schranksystem, Sicherungsgehäuse, Stahlblech-Gehäuse, Stahl-Gehäuse, Standgehäuse, Überbaugehäuse, Unterkasten, Unterkasten für Isolierstoffverteiler, Unterkasten für Leergehäuse, Verbindungsgehäuse, Verteilergehäuse, Verzweigergehäuse, Wandgehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 121,97*
€ 147,88*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,70*
€ 149,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 126,09*
€ 152,16*
Frei Haus
ab € 129,88*
€ 156,41*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 130,01*
€ 157,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,88*
€ 175,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,43*
€ 174,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,85*
€ 167,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,14*
€ 163,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,97*
€ 145,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FL93Z
ab € 6,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.