Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse STKst IP65 B400xH650xT200mm ET200mm geschl FL266B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leergehäuse STKst IP65 B400xH650xT200mm ET200mm geschl
Leergehäuse STKst IP65 B400xH650xT200mm ET200mm geschl
Artikel-Nr.:
     262-E812F27
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FL266B
EAN/GTIN:
     3250610670941
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Leergehäuse
Leergehäuse STKst IP65 B400xH650xT200mm ET200mm geschl FL266B
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Anzahl der Module:
72
Anzahl der Reihen:
4
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
0
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
400 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
18
Einbautiefe:
200 mm mm
Farbe:
grau
Funktionserhalt:
ohne
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Höhe:
650 mm mm
Innentiefe:
200 mm
Materialstärke Gehäuse:
3 mm
Mit Schloss:
ja
Montageart:
Aufputz
Nennstrom (In):
630 A
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
II
Tiefe:
200 mm mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech/Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Wandgehäuse, Wandverteiler, hager aufputzverteiler ip65, schalterabdeckung, leergehäuse ip65, Ableitergehäuse, Aluminium-Gehäuse, Automatenkasten, Bedienpultgehäuse, Blitzstromableitergehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Installations-Kleinverteiler-System, Isolierstoffgehäuse, Kleinverteiler, Kunststoff-Gehäuse, Leergehäuse/-Schrank, Leerschrank, Pultgehäuse, Schranksystem, Sicherungsgehäuse, Stahlblech-Gehäuse, Stahl-Gehäuse, Standgehäuse, Überbaugehäuse, Unterkasten, Unterkasten für Isolierstoffverteiler, Unterkasten für Leergehäuse, Verbindungsgehäuse, Verteilergehäuse, Verzweigergehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 168,18*
€ 199,72*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 169,83*
€ 201,66*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 177,57*
€ 209,88*
Frei Haus
ab € 177,62*
€ 211,20*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 182,97*
€ 217,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,72*
€ 237,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,14*
€ 235,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,26*
€ 226,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,21*
€ 219,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,18*
€ 200,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FL94Z
ab € 6,68*
Zubehör
Hager
FL96Z
ab € 13,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.