Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch PE Ø8mm Ø8-60mmBü hfr sw Polyethylen (PE) UL94HB SRPE-8-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralschlauch PE Ø8mm Ø8-60mmBü hfr sw Polyethylen (PE) UL94HB SRPE-8-0
Artikel-Nr.:
     262-E812G13
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG054090R0238
EAN/GTIN:
     5414363174677
Suchbegriffe:
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
Spiralschlauch
spiralband
Spiralschlauch PE Ø8mm Ø8-60mmBü hfr sw Polyethylen (PE) UL94HB SRPE-8-0
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Betriebstemperatur:
-40 - 100 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 HB
Bündeldurchmesser:
8 - 60 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
8 mm
UV-beständig:
ja
Wandstärke:
0.5 mm
Wendelbreite:
10.8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,24135*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,72414* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44135*
€ 12,42521
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,38135*
€ 12,35381
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05135*
€ 11,96111
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43135*
€ 11,22331
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10135*
€ 10,83061
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24135*
€ 8,61721
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.