Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstrafo 20-70W 11,5V ws 128x38x31mm elektr.Trafo ET-PARROT70/220à240I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-E813A92
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008321111593
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator
Sicherheitstrafo 20-70W 11,5V ws 128x38x31mm elektr.Trafo ET-PARROT70/220à240I
Weitere Informationen:
Anzahl der Abgangsstellen (Paare):
2
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Aufbau:
ja
Ausgangsspannung:
11.5 - 11.5 V
Breite:
38 mm mm
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Durchmesser:
0 mm mm
Einbau:
ja
Eingangsspannung:
220 - 240 V
Farbe:
weiß
Höhe:
31 mm mm
Kurzschlusssicher:
ja
Leistung:
20 - 70 W
Länge:
128 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Sicherheitstrafo:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Überlastschutz:
ja
Übertemperaturschutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, elektronik-trafo osram, elektronik transformator, Adaptertrafo, Blocktrafo, Designtrafo, Einspeisetrafo, Eisenkerntrafo, Elektronischer Sicherheitstrafo, Elektronischer Trafo, Konventioneller Sicherheitstrafo, Niedervolt-Trafo, NV-Trafo, Ringkerntrafo, Stromschienentrafo, Trafo für Halogenleuchte, Trafo für NV-Lichtsystem, Trafoelement
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 8,98*
€ 10,50*
4 Tage
1000
1
€ 4,90*
ab € 11,42*
€ 11,42*
12 Tage
350
1
€ 6,90*
ab € 8,23*
€ 12,40*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 9,67*
€ 13,89*
1
€ 5,46*
ab € 10,10*
€ 14,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 525,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.