| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E813B09 Herst.-Nr.: 2301303 EAN/GTIN: 4025221237031 |
| |
|
| | |
| Rohrschelle Ø224-28mm geschl ST Schraubl gr RAS/M25 Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Schraubloch | Farbe: | grau | Geeignet für Rohrdurchmesser: | 224 - 28 mm | Geschlossen: | ja | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Rohrschelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Snapschelle, Sockelschelle, Steckdübel-Befestigung, Zubehör für Schlauchverschraubung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,11* | € 1,44* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 24,42* | € 32,86* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 24,565* | € 33,035* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 26,9755* | € 35,8155* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 29,651* | € 39,221* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,59302* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|