Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsrelais 1TE elektr REG 2W 8-230VUC 16A 12-250V ER12-002-UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eltako ER12-002-8..230V UC Leistungsrelais
Eltako ER12-002-8..230V UC Leistungsrelais
Artikel-Nr.:
     262-E813B27
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     22002601
EAN/GTIN:
     4010312205372
Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais 1TE elektr REG 2W 8-230VUC 16A 12-250V ER12-002-UC
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
58 mm
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 - 50 Hz Hz
Funktion:
teilelektronisch
Max. Glühlampenlast:
2000 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
500 VA VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
4 A A
Montageart:
DIN-Schiene
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Steuerspannung 1:
8 - 230 V V
Steuerspannungsart 1:
AC/DC
Versorgungsspannung:
12 - 250 V
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 28,74*
€ 37,35*
2 Tage
71
€ 5,90*
ab € 28,88*
€ 37,67*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 29,88*
€ 38,67*
€ 5,46*
ab € 30,72*
€ 39,70*
2 Tage
20
€ 4,98*
ab € 31,21*
€ 40,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30014100
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.