Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltplantasche Kst transp ZA5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E813D25
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX038228R9999
EAN/GTIN:
     4011617382287
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
19 Zoll Schaltplantasche
Schaltplantasche Kst transp ZA5
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaltplantasche
Breite:
148 mm
Farbe:
grün
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Höhe:
210 mm
RAL-Nummer:
6005
Tiefe:
3 mm
Transparent:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 19" Schaltplantasche, Schaltplantasche, rack zubehör, Plantasche, Schaltplanfach, Schaltplanhalter, Schaltplanpult, Schaltplantasche/-halter, Schaltschranktasche, Schaltschrank-Zubehör, Zeichnungstasche, Zubehör für Schaltschrank
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 7,48*
€ 10,54*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,51*
€ 10,57*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,65*
€ 10,76*
2 Tage
26
€ 6,40*
ab € 7,68*
€ 10,80*
€ 5,00*
ab € 7,78*
€ 10,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.