| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E813H18 Herst.-Nr.: 0470002 EAN/GTIN: 4003468047002 |
| |
|
| | |
| Treppenlichtzeitschalter UP elektr 1TE 230VAC 34Leiter nachschaltb ELPA047 Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Ausschaltvorwarnung: | ohne | Bemessungsschaltstrom: | 8 A A | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Einbautiefe: | 23.5 mm mm | Frequenz der Steuerspannung 1: | 50 - 60 Hz Hz | Funktion: | elektronisch | Leistungsaufnahme: | 0.1 W | Max. Glühlampenlast: | 1500 W W | Max. Leuchtstofflampenlast: | 1000 VA VA | Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): | 1000 VA VA | Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): | 400 VA VA | Max. Schaltleistung LED: | 250 W | Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): | 5 A A | Montageart: | Unterputz | Nachschaltung: | nachschaltbar | Rückfallverzögerung: | 0.5 - 20 min min | Schaltungsart: | 3- und 4-Leiter-Schaltung | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Steuerspannung 1: | 230 - 230 V V | Steuerspannungsart 1: | AC | Taster Glimmlampenstrom: | 30 mA mA | Versorgungsspannung: | 230 - 230 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr, theben ip20 zeitschaltuhr, treppenlicht zeitschalter, treppenlicht zeitschalter theben, Automat, Einbaugerät, ELPA-Treppenlichtzeitschalter, Halblichtmodul, Halblicht-Zeitschalter, Reiheneinbaugerät, Rex-Treppenlichtzeitschalter, TLZ, Treppenhausbeleuchtung, Treppenhauszeitschalter, Treppenlichtautomat, Treppenlichtzeitschalter, Verteilereinbaugerät, Vorwarndimmer, Zeitrelais |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 32,69* | € 42,93* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,85* | € 43,33* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,85* | € 45,28* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 34,98* | € 45,56* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,92* | € 46,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|