Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Analoges EA-Modul 4Eing Eing.Strom Spannung Schraub FX3U-4AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analogeingangsmodul 16Bit,4 Eingänge FX3U-4AD
Analogeingangsmodul 16Bit,4 Eingänge FX3U-4AD
Artikel-Nr.:
     262-E814C75
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     169508
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX Erweiterungsmodul
Mitsubishi FX3U Erweiterungsmodul
mitsubishi fx erweiterungsmodul
SPS-Analoges EA-Modul 4Eing Eing.Strom Spannung Schraub FX3U-4AD
Weitere Informationen:
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
20.2 mm
Eingang, Spannung:
ja
Eingang, Strom:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
90 mm
Tiefe:
89 mm
Weitere Suchbegriffe: Analoger Ausgang, Analoger Eingang, Analogmodul, Ausgabebaugruppe, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul, SPS-Analoges Ein-/Ausgangs-Modul
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 208,55*
€ 246,33*
Frei Haus
ab € 207,44*
€ 246,42*
Frei Haus
ab € 211,03*
€ 248,90*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 223,68*
€ 263,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 247,63*
€ 285,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,70*
€ 339,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,04*
€ 336,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,64*
€ 329,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,16*
€ 319,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,63*
€ 294,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.