Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel T5StripLight ws 1800mm 981457.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzanschlusskabel 2000mm 981457.002
Netzanschlusskabel 2000mm 981457.002
Artikel-Nr.:
     262-E814I17
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     981457.002
EAN/GTIN:
     4010319649698
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Verbindungsleitung
anschlussleitung
Verbindungskabel T5StripLight ws 1800mm 981457.002
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Farbe:
weiß
Länge:
1800 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,04*
€ 3,15*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,06*
€ 3,18*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,17*
€ 3,33*
€ 5,46*
ab € 2,25*
€ 3,45*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2,31*
€ 3,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RZB Leuchten
981464.002
ab € 1,65*
Ähnlich
RZB Leuchten
981466.002
ab € 1,92*
Ähnlich
RZB Leuchten
981467.002
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.