Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federdeckel Kst hfr Ø84x1mm Federdeckel rnd UV70FD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Federdeckel Kst hfr Ø84x1mm Federdeckel rnd
Federdeckel Kst hfr Ø84x1mm Federdeckel rnd
Artikel-Nr.:
     262-E815A53
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2003227
EAN/GTIN:
     4012195024255
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Federdeckel
obo bettermann blinddeckel
Federdeckel Kst hfr Ø84x1mm Federdeckel rnd UV70FD
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blinddeckel
Befestigungsart:
Federdeckel
Breite:
0 mm
Durchmesser:
84 mm
Farbe:
weiß
Form:
rund
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
70 - 70 mm
Halogenfrei:
ja
Länge:
0 mm
Tiefe:
1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: federdeckel, blinddeckel weiß
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,137*
€ 0,219*
27 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 0,1401*
€ 0,2251*
9 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 0,1456*
€ 0,2326*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 0,14809*
€ 0,23809*
22 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 0,1621*
€ 0,2521*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,23809*
€ 0,28333
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,21409*
€ 0,25477
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,20909*
€ 0,24882
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,19109*
€ 0,2274
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17809*
€ 0,21193
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,14809*
€ 0,17623
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,95225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.