Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippe_2t Schalter pur edelstahl edst mt 1785-866


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wippe_2t Schalter pur edelstahl edst mt
Wippe_2t Schalter pur edelstahl edst mt
Artikel-Nr.:
     262-E815B55
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001751A2962
EAN/GTIN:
     4011395086346
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Serien Wippe
Wippe_2t Schalter pur edelstahl edst mt 1785-866
Weitere Informationen:
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Ausführung:
zweiteilige Wippe
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
63 mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Höhe:
63 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfestigkeit:
IK03
Tiefe:
20 mm
Verwendung:
Schalter/Taster
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Taster Wippe, Wippe, schalterabdeckung grau, schalterabdeckung, abb tasterabdeckung, Abdeckplatte mit Regulierknopf, Abdeckung für Dimmer, Abdeckung für Jalousie, Abdeckung für Schalter, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Jalousie, Abdeckung für Taster, Aufsatz-Taste, Aufsatz-Wippe, Bedienelement, Bedienteil, Bedienungselement, Drehgriff, Drehknopf, Druckknopf, Hotelcard, Hotelcard-Schalter-Aufsatz, Jalousieschalterabdeckung, Kappe, Knebel, Knopf, Kontroll-Wippe, Kurzhub-Taste, Schaltuhrabdeckung, Schlüssel, Schlüsselschalterabdeckung, Taste, Tasterwippe, Vollabdeckung, Wippe anschraubbar, Wippe mit abtastbarem Symbol, Wippe mit Aufdruck, Wippe mit beiliegenden Linsen, Wippe mit Beschriftungsfeld, Wippe mit Mundstabführung, Wippschalter, Wippschalter-Wippe, Wipptaster, Zeitschalterabdeckung, Zentralstück für Jalousie Schlüsselschalter/-taster, Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster, Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster, Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Drehschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter, Zentralstück mit Regulierknopf, Zentralstück mit roter Linse für Zugschalter und Zugtaster, Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, Zugschalterabdeckung, Zugschnur, Zugtasterabdeckung, Zug-Wechselschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,67*
€ 13,68*
1 Tag
1
€ 4,98*
ab € 9,90*
€ 14,01*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,05*
€ 14,21*
1 Tag
23
€ 5,90*
ab € 10,06*
€ 14,23*
2 Tage
35
€ 4,95*
ab € 10,42*
€ 14,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.