Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 3ph 17,5mm 105mm 10qmm 63A Gabel Isoliert KDN363M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager KDN363M Sammelschiene 50 Stück(e) 10,5 cm
Hager KDN363M Sammelschiene 50 Stück(e) 10,5 cm
Artikel-Nr.:
     262-E815D39
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KDN363M
EAN/GTIN:
     3250613741228
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
phasenschiene hager
sammelschienen
Phasenschiene 3ph 17,5mm 105mm 10qmm 63A Gabel Isoliert KDN363M
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsstoßspannung:
4 kV kV
Breite in Teilungseinheiten:
6
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Geräte:
6
Isoliert:
ja
Länge:
105 mm mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Polzahl:
3
Querschnitt:
10 mm² mm²
Teilungsmaß:
17.5 mm
Zuschneidbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,19*
€ 4,62*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,21*
€ 4,65*
3 Tage
74
€ 6,40*
ab € 3,22*
€ 4,67*
4 Tage
131
€ 4,95*
ab € 3,22*
€ 4,67*
1 Tag
53
€ 5,90*
ab € 3,26*
€ 4,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.