Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodeneinbauleuchte HV 60W 230V IP67 G9 edst 692149


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdeinbaustrahler eds QT14 75W 692149
Erdeinbaustrahler eds QT14 75W 692149
Artikel-Nr.:
     262-E815E17
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     692149
EAN/GTIN:
     4007235921496
Suchbegriffe:
Bodeneinbaulampe
Bodeneinbauleuchte
Bodeneinbaustrahler
Einbau-Halogenstrahler
Bodeneinbauleuchte HV 60W 230V IP67 G9 edst 692149
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Außendurchmesser:
220 mm mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
0 mm mm
Einbaubreite:
0 mm mm
Einbaudurchmesser:
160 mm mm
Einbauhöhe/-tiefe:
130 mm
Einbaulänge:
0 mm mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
G9
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
60 - 60 W
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Höhe/Tiefe:
133 mm
Justierbar:
ja
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Länge:
0 mm mm
Max. Belastung:
1000 kg
Max. Oberflächentemperatur:
130 °C °C
Max. Systemleistung:
60 W
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
I
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Weitere Suchbegriffe: Einbauleuchten, Einbaustrahler, einbauleuchten halogen 230v, einbau halogenstrahler, einbau-halogenstrahler 230v, Befahrbare Bodeneinbauleuchte, Begehbare Bodeneinbauleuchte, Begehbare Signalleuchte, Begehbarer Einbauscheinwerfer, Bodenanbauleuchte, Bodeneinbauscheinwerfer, Bodenleuchte, Bodenleuchte Einbau, Bodenstrahler, Einbauleuchte, Einbaurundleuchte, Einbauscheinwerfer, Erdeinbauleuchte, Erdeinbaustrahler, Innenraumleuchte, Leuchte, Multicolorleuchte, Orientierungsleuchte, Überrollbare Bodeneinbauleuchte, Uplight, Wegleuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 235,13*
€ 235,13*
Frei Haus
ab € 196,65*
€ 235,74*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 198,40*
€ 236,32*
Frei Haus
ab € 202,46*
€ 242,74*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 206,29*
€ 245,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,32*
€ 281,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,36*
€ 278,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,42*
€ 264,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,21*
€ 257,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,40*
€ 236,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
4058075964419
ab € 13,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.