Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück GEB-K 60x40mm Kst lire lgr hfr RAL7035 unbeh M66637035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E817C00
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M66637035
EAN/GTIN:
     4012740325288
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal) hager
endplatte (kabelkanal)
Endstück GEB-K 60x40mm Kst lire lgr hfr RAL7035 unbeh M66637035
Weitere Informationen:
Ausführung:
symmetrisch
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
60 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 90 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Geeignet für:
links/rechts
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK07
Tiefe:
40 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: endstück (kabelkanal) grau, Abschlusskappe, Abschlussplatte, Endabschluss, Endkappe, Endplatte, Endstück für Brüstungskanal, Endstück für Geräteeinbaukanal, Endverschluss
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,84*
€ 8,47*
€ 5,00*
ab € 5,99*
€ 8,66*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,80*
€ 8,69*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,04*
€ 8,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,05*
€ 8,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.