Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel GEB-K HFT 40x60mm Kst lgr hfr unbeh RAL7035 M66657035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E817C01
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M66657035
EAN/GTIN:
     4012740325295
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
flachwinkel (kabelkanal)
Flachwinkel GEB-K HFT 40x60mm Kst lgr hfr unbeh RAL7035 M66657035
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
60 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 90 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Richtung:
steigend/fallend
Schlagfestigkeit:
IK07
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
40 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Flachwinkel für Geräteeinbaukanal, Haubenformteil, Vertikales Eckstück für Brüstungskanal
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,18*
€ 25,10*
€ 5,00*
ab € 18,60*
€ 25,73*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,71*
€ 25,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,78*
€ 25,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,64*
€ 28,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.