Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Sensoren
>
Füllstandssensor
>
Artikel
Schwimmerschalter 10m 250V IP68 5A 40000110
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-E817D33
Hersteller:
Nolta
Herst.-Nr.:
40000110
EAN/GTIN:
4250627800057
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Schwimmerschalter 10m 250V IP68 5A 40000110
Weitere Informationen:
Kabellänge:
10 m
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Schutzart (IP):
IP68
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Nolta
Weitere Suchbegriffe:
Pegelschalter
,
Schwimmerschalter
,
Schwimmschalter
,
schwimmerschalter 10m ip68
,
füllstandssensor
,
nolta schwimmerschalter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,06*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,75*
€ 184,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,07*
€ 177,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,38*
€ 173,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,65*
€ 159,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,06*
€ 146,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schwimmerschalter 10m 40V IP68 5A 40000210
Nolta
40000210
ab € 192,85*
Ähnlich
Schwimmerschalter 20m 250V IP68 5A 40000120
Nolta
40000120
ab € 156,15*
Ähnlich
Schwimmerschalter 20m 40V IP68 5A 40000220
Nolta
40000220
ab € 224,83*
Ähnlich
Schwimmerschalter 3m 250V IP68 5A Montage 40000103
Nolta
40000103
ab € 111,70*
Ähnlich
Schwimmerschalter 3m 40V IP68 5A Montage 40000203
Nolta
40000203
ab € 187,18*
Ähnlich
Schwimmerschalter 5m 250V IP68 5A 40000105
Nolta
40000105
ab € 106,85*
Ähnlich
Schwimmerschalter 5m 40V IP68 5A 40000205
Nolta
40000205
ab € 177,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen