Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 3ph 17,6mm 160mm 10qmm 63A Stift Isoliert S-3L-160/10EKSO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phasenschiene 3ph 17,6mm 160mm 10qmm 63A Stift Isoliert S-3L-160/10EKSO
Artikel-Nr.:
     262-E817E46
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     2223378
EAN/GTIN:
     4025221013574
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
3 phasenschiene 63 a
3 phasenschiene
Phasenschiene 3ph 17,6mm 160mm 10qmm 63A Stift Isoliert S-3L-160/10EKSO
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
36 kA
Bemessungsstoßspannung:
4 kV kV
Breite in Teilungseinheiten:
9
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Geräte:
9
Isoliert:
ja
Länge:
160 mm mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Polzahl:
3
Querschnitt:
10 mm² mm²
Teilungsmaß:
17.6 mm
Zuschneidbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: pollmann phasenschiene, Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.