| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E817G23 Herst.-Nr.: 07502 EAN/GTIN: 4010184075028 |
| |
|
| | |
| Axial-Wandventilator Ø200mm 230V 1360Upm 520cbmh BeEntlüft IP54 -30-40°C 50Hz HSW200/4 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Be- und Entlüftung | Bemessungsspannung: | 230 V V | Drehzahl: | 1360 1/min 1/min | Mediumtemperatur: | -30 - 40 °C | Nennweite: | 200 mm mm | Netzfrequenz: | 50 Hz Hz | Schutzart (IP): | IP54 | Verschlussklappe: | ohne | Volumenstrom: | 520 m³/h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, axial gebläse 230v, axial wandventilator, Aufputz-Radial-Ventilator, Gewerbeventilator, Hochleister, Hochleistungsventilator, Industrieventilator, Radial-Wandventilator, Wandventilator für Industrie und Gewerbe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 281,61* | € 335,41* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 285,78* | € 338,82* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 287,34* | € 343,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 295,43* | € 349,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 296,68* | € 353,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|