Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsdose 2f 88-108MHzRad 5-862MHzTV ESC44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein ESC 44 Steckdose Silber
Kathrein ESC 44 Steckdose Silber
Artikel-Nr.:
     262-E817I35
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     21110014
EAN/GTIN:
     4021121548079
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
Durchgangsdose 2f 88-108MHzRad 5-862MHzTV ESC44
Weitere Informationen:
Abdeckung:
ohne
Abschirmeffizienzklasse:
Klasse A
Anzahl der Auslässe:
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Ausführung:
Durchgangsdose
Ausführung der Steckdose:
TV/RD/SAT
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
DAB+:
ja
Farbe:
Aluminium
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Gerätetiefe:
40 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
45 mm
Montageart:
Unterputz
Radio-Frequenzband:
88 - 108 MHz
SAT-Frequenzband:
950 - 2150 MHz
Schutzart (IP):
IP00
TV-Frequenzband:
5 - 862 MHz
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: SAT-Antennendose, SAT-Dose, SAT/TV/RF-Antennendose, SAT/TV/RF-Dose, TV/RF-Antennendose, TV/RF-Dose, sat-antennendose kathrein, sat-antennendose, 2-fach Durchgangsdose, 2-fach Stichdose, 3 Loch Durchgangsdose, 3 Loch Stichdose, 3-fach Durchgangsdose, 3-fach Stichdose, 4-fach Durchgangsdose, 4-fach Stichdose, Anschlussdose, Antennendose, Antennensteckdose, BK-Antennendose, BK-Steckdose, Breitbanddose, Datendose, Doppeldurchgangsdose, Einzel/Enddose, Einzeldose, Enddose für Antennentechnik, Filterdose, Modemdose, SAT-Doppeldurchgangsdose, SAT-Doppelstichdose, SAT-Durchgangsdose, SAT-Steckdose, SAT-Stichdose, Steckdose, Stichdose, TWIN-Durchgangsdose, TWIN-Stichdose, Universaldose
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 7,30*
€ 8,63*
11 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 8,02*
€ 9,37*
3 Tage
159
1
€ 4,95*
ab € 7,54*
€ 9,41*
3 Tage
16
1
€ 6,40*
ab € 7,63*
€ 9,52*
2 Tage
13
1
€ 5,90*
ab € 7,73*
€ 9,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 86,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.