Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel AB-K ST Standard eins.abgeschr 250x800mm AIKFD25070


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blinddeckel für Aufboden-Kanal Stahl bandverzinkt
Blinddeckel für Aufboden-Kanal Stahl bandverzinkt
Blinddeckel für Aufboden-Kanal Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     262-E818C20
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7404944
EAN/GTIN:
     4012195101758
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Deckel
Deckel Aufboden-Gerätekanal
Kanaldeckel
Deckel AB-K ST Standard eins.abgeschr 250x800mm AIKFD25070
Weitere Informationen:
Anzahl der Montageöffnungen:
0
Ausführung:
Deckel einseitig abgeschrägt
Breite:
250 mm mm
Funktion:
Standard
Höhe:
67 mm mm
Länge:
800 mm mm
Mit Überstand:
ja
Montageöffnung:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,27*
€ 64,87*
€ 5,46*
ab € 51,29*
€ 66,42*
Frei Haus
ab € 52,82*
€ 68,43*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 53,14*
€ 68,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 64,02*
€ 80,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,01*
€ 95,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.