Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel AB-K ST Standard eins.abgeschr 350x400mm AIKFDG935075


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckel AB-K ST Standard eins.abgeschr 350x400mm
Deckel AB-K ST Standard eins.abgeschr 350x400mm
Artikel-Nr.:
     262-E818C26
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7404988
EAN/GTIN:
     4012195101987
Suchbegriffe:
Deckel für Geräteeinsatz
Geräteeinsatzdeckel
deckel für geräteeinsatz
Deckel AB-K ST Standard eins.abgeschr 350x400mm AIKFDG935075
Weitere Informationen:
Anzahl der Montageöffnungen:
1
Ausführung:
Deckel einseitig abgeschrägt
Breite:
350 mm mm
Funktion:
Standard
Höhe:
72 mm mm
Länge:
400 mm mm
Mit Überstand:
ja
Montageöffnung:
quadratisch
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Blinddeckel, Deckel, Deckel Aufboden-Gerätekanal, Kanaldeckel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 78,24*
€ 99,73*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,02*
€ 100,74*
€ 5,46*
ab € 80,93*
€ 103,22*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 83,85*
€ 106,60*
Frei Haus
ab € 84,24*
€ 107,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,73*
€ 118,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,70*
€ 116,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,58*
€ 112,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.