Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte PA 11fÖffn sw Tragering Polyamid (PA) US80A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplatte PA 11fÖffn sw Tragering Polyamid (PA)
Abdeckplatte PA 11fÖffn sw Tragering Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     262-E818E69
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7408590
EAN/GTIN:
     4012195116462
Suchbegriffe:
Abdeckplatte
Abdeckplatte für Einbaueinheiten
Abdeckplatte für Längsseite
Abdeckplatte für Schmalseite
Abdeckplatte PA 11fÖffn sw Tragering Polyamid (PA) US80A
Weitere Informationen:
Anzahl der dreifachen Öffnungen:
0
Anzahl der einfachen Öffnungen:
1
Anzahl der zweifachen Öffnungen:
0
Farbe:
schwarz
Installationstechnik:
Tragering rund
Länge der Abdeckplatte:
0 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,22*
€ 3,10*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,09*
€ 3,21*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,11*
€ 3,24*
1
€ 5,46*
ab € 2,16*
€ 3,31*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 2,23*
€ 3,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.